曜日別特売

TENQOO埋込110形W300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個消費電力(W)56.3(100V)、55.2(200V)、55.2(242V)注文コード61375223品番LEKR830103HN-LS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,500
幅(mm)器具:295質量(kg)6消費電力(W)56.3(100V)、55.2(200V)、55.2(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)168.7(100V)、172.1(200V)、172.1(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)565(100V)、287(200V)、243(242V)埋め込み寸法(mm)W:300光色昼白色調光方式調光不可定格光束(Lm)9500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする