定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:324埋め込み寸法(mm)W:300質量(kg)1.9定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)消費電力(W)5.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V)入力電流(mA)60(100V)、32(200V)、27(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)120.3(100V)、120.3(200V)、120.3(242V)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEER-23004P-LS9×1、link2:LEEM-20083WW-01×1グリーン購入法適合適合連結金具:C-153N仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)3500光源色温白色光束(Lm)710演色指数(Ra)83調光の可否否