曜日別特売
LEKR230324PN-LS9 TENQOO埋込20形W300P付 東芝ライテック 61376027

 

LEKR230324PN-LS9 TENQOO埋込20形W300P付 東芝ライテック 61376027
LEKR230324PN-LS9 TENQOO埋込20形W300P付 東芝ライテック 61376027

TENQOO埋込20形W300P付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)22.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V)光源色白色光束(Lm)3100注文コード61376027品番LEKR230324PN-LS9
参考基準価格(税別)¥40,050販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:324埋め込み寸法(mm)W:300質量(kg)1.9定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)消費電力(W)22.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V)入力電流(mA)225(100V)、112(200V)、95(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)139(100V)、143.5(200V)、143.5(242V)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEER-23004P-LS9×1、link2:LEEM-20323N-01×1グリーン購入法適合適合連結金具:C-153N仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)4000光源色白色光束(Lm)3100演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする