曜日別特売
LEKR415524HN-LS9 TENQOO埋込40形W150 東芝ライテック 61377016

 

LEKR415524HN-LS9 TENQOO埋込40形W150 東芝ライテック 61377016
LEKR415524HN-LS9 TENQOO埋込40形W150 東芝ライテック 61377016

TENQOO埋込40形W150

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)調光の可否光源色昼白色注文コード61377016品番LEKR415524HN-LS9
参考基準価格(税別)¥44,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05適合連結金具:C-153N材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:174質量(kg)2.5区分埋込消費電力(W)26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)部品番号link1:LEER-41502-LS9×1、link2:LEEM-40524N-HG×1保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)178.4(100V)、181.8(200V)、181.8(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)270(100V)、137(200V)、116(242V)光束(Lm)4800埋め込み寸法(mm)W:150グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする