仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05適合連結金具:C-153N材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:174質量(kg)2.5区分埋込消費電力(W)20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)部品番号link1:LEER-41502-LS9×1、link2:LEEM-40404W-HG×1保護等級IP20色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)169(100V)、171.5(200V)、171.5(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)207(100V)、108(200V)、92(242V)光束(Lm)3500埋め込み寸法(mm)W:150グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否