曜日別特売
LEKR415524HPWW-LS9 TENQOO埋込40形W150プル 東芝ライテック 61377323

 

LEKR415524HPWW-LS9 TENQOO埋込40形W150プル 東芝ライテック 61377323
LEKR415524HPWW-LS9 TENQOO埋込40形W150プル 東芝ライテック 61377323

TENQOO埋込40形W150プル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)光源色温白色注文コード61377323品番LEKR415524HPWW-LS9
参考基準価格(税別)¥47,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:174埋め込み寸法(mm)W:150質量(kg)2.5定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)入力電流(mA)270(100V)、137(200V)、116(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)167.2(100V)、170.4(200V)、170.4(242V)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEER-41502P-LS9×1、link2:LEEM-40524WW-HG×1グリーン購入法適合適合連結金具:C-153N仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)3500光源色温白色光束(Lm)4500演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする