曜日別特売
LEKR760101ZW-LD9 ベースライト□600プリズム 東芝ライテック 61381453

 

LEKR760101ZW-LD9 ベースライト□600プリズム 東芝ライテック 61381453
LEKR760101ZW-LD9 ベースライト□600プリズム 東芝ライテック 61381453

ベースライト□600プリズム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)62.5(100V)/60.5(200V)/60.5(242V)光源色白色注文コード61381453品番LEKR760101ZW-LD9
参考基準価格(税別)¥105,300販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
グリーン購入法適合定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□:600質量(kg)8調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)光束(Lm)8700消費電力(W)62.5(100V)/60.5(200V)/60.5(242V)入力電流(mA)627(100V) 313(200V) 265(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)139.2(100V)/143.8(200V)/143.8(242V)周波数(Hz)50/60付加機能調光タイプ材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル仕上本体:白、下面カバー:プリズム適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)色温度(K)4000光源色白色演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする