定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□:600質量(kg)8.4調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)光束(Lm)7700消費電力(W)62.5(100V)/60.5(200V)/60.5(242V)入力電流(mA)627(100V) 313(200V) 265(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)123.2(100V)/127.2(200V)/127.2(242V)周波数(Hz)50/60付加機能調光タイプ材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木仕上本体:白、下面カバー:乳白適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)グリーン購入法適合色温度(K)4000光源色白色演色指数(Ra)83調光の可否可