LEKR760901JN-LD9 ベースライト□600和風乳白 東芝ライテック 61381688

 

LEKR760901JN-LD9 ベースライト□600和風乳白 東芝ライテック 61381688
LEKR760901JN-LD9 ベースライト□600和風乳白 東芝ライテック 61381688

ベースライト□600和風乳白

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)54.0(100V)/52.0(200V)/52.0(242V)光源色昼白色注文コード61381688品番LEKR760901JN-LD9
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は57,980円となります。
参考基準価格(税別)¥101,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□:600質量(kg)8.4調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)光束(Lm)7100消費電力(W)54.0(100V)/52.0(200V)/52.0(242V)入力電流(mA)542(100V) 271(200V) 230(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)131.4(100V)/136.5(200V)/136.5(242V)周波数(Hz)50/60付加機能調光タイプ材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木仕上本体:白、下面カバー:乳白適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)グリーン購入法適合色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする