定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□:600質量(kg)8.4調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)光束(Lm)6500消費電力(W)54.0(100V)/52.0(200V)/52.0(242V)入力電流(mA)542(100V) 271(200V) 230(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)120.3(100V)/125(200V)/125(242V)周波数(Hz)50/60付加機能調光タイプ材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木仕上本体:白、下面カバー:乳白適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)グリーン購入法適合色温度(K)3500光源色温白色演色指数(Ra)83調光の可否可