LEKD1523415L2-LS9 ユニット交換形DLウォールW 東芝ライテック 61382056

 

LEKD1523415L2-LS9 ユニット交換形DLウォールW 東芝ライテック 61382056
LEKD1523415L2-LS9 ユニット交換形DLウォールW 東芝ライテック 61382056

ユニット交換形DLウォールW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個光源色電球色注文コード61382056品番LEKD1523415L2-LS9
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質本体:鋼板、 枠: 鋼板、反射板:アルミ幅(mm)165質量(kg)1.2周波数(Hz)50/60消費電力(W)10.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上本体:バージンホワイト、 枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト保護等級IP20色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)115.7(100V) 117.9(200V) 115.7(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)109(100V) 55(200V) 48(242V)光束(Lm)1250埋め込み寸法(mm)Φ150グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否配光タイプ中角タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする