曜日別特売
LEKD1523415W-LD9 ユニット交換形DLウォールW 東芝ライテック 61382108

 

LEKD1523415W-LD9 ユニット交換形DLウォールW 東芝ライテック 61382108
LEKD1523415W-LD9 ユニット交換形DLウォールW 東芝ライテック 61382108

ユニット交換形DLウォールW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個光源色白色注文コード61382108品番LEKD1523415W-LD9
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質本体:鋼板、 枠: 鋼板、反射板:アルミ幅(mm)165質量(kg)1.2周波数(Hz)50/60消費電力(W)10.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上本体:バージンホワイト、 枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト保護等級IP20色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)122.2(100V) 124.5(200V) 122.2(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ入力電流(mA)109(100V) 55(200V) 48(242V)光束(Lm)1320埋め込み寸法(mm)Φ150調光方式PWM制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)5~100配光タイプ中角タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする