LEKD2533014L2V-LS9 ユニット交換形DLグレアレス 東芝ライテック 61383894

 

LEKD2533014L2V-LS9 ユニット交換形DLグレアレス 東芝ライテック 61383894
LEKD2533014L2V-LS9 ユニット交換形DLグレアレス 東芝ライテック 61383894

ユニット交換形DLグレアレス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個光源色電球色注文コード61383894品番LEKD2533014L2V-LS9
参考基準価格(税別)¥38,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質本体:アルミダイカスト、 枠: 鋼板幅(mm)145質量(kg)0.8周波数(Hz)50/60消費電力(W)17.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠: バージンホワイト、反射板:銀色鏡面保護等級IP20色温度(K)2700遮光度30°光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)104.5(100V) 107(200V) 105.7(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)177(100V) 88(200V) 74(242V)光束(Lm)1830埋め込み寸法(mm)Φ125配光角度(°)50グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否配光タイプ中角タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする