材質本体:アルミダイカスト、 枠: プラスチック幅(mm)115質量(kg)0.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)8.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト保護等級IP20色温度(K)3500遮光度15°光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)109.8(100V) 111.2(200V) 107.2(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)83(100V) 43(200V) 38(242V)光束(Lm)890埋め込み寸法(mm)Φ100配光角度(°)65グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否否配光タイプ広角