※製品代表画像
岡崎精工
SPシリーズ 剛力ミル 3枚刃 OKコート(重切削用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(mm)
3
3
4
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
10
10
12
15
20
25
30
36
45
全長(mm)
50
50
60
70
75
90
105
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61385995
品番
SPSEE3GA030
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした3枚刃エンドミルです。
ハイドロチャック対応。
用途
溝加工、側面加工
材質
超微粒子超硬合金
刃数
3
全長(mm)
50
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
OKコートプレミアム
ねじれ角(°)
45
刃径(mm)
3
刃幅許容差(mm)
-0.01/-0.03
注意
※機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
※切削油は被削材に適したものを選定してください。