SPSEE3GA160 SPシリーズ 剛力ミル 3枚刃 OKコート(重切削用) 岡崎精工 61386065

※製品代表画像

SPシリーズ 剛力ミル 3枚刃 OKコート(重切削用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(mm)16
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)36
全長(mm)90
内容量1本注文コード61386065品番SPSEE3GA160
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした3枚刃エンドミルです。
ハイドロチャック対応。

用途溝加工、側面加工材質超微粒子超硬合金刃数3全長(mm)90刃長(mm)36シャンク径(Φmm)16表面処理OKコートプレミアムねじれ角(°)45刃径(mm)16刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03
注意
※機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
※切削油は被削材に適したものを選定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする