曜日別特売
STAGEPAS 200 ポータブルPAシステム YAMAHA(ヤマハ) 61387824

ポータブルPAシステム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード61387824品番STAGEPAS 200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

180W(HF:30W + LF:150W)の大出力。1.4” HF + 8” LFの同軸コンプレッションドライバー。5チャンネルデジタルミキサー(3モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。マスター出力用マルチバンドコンプ「MODE」を搭載。チャンネルごとの「1-Knob EQ/Preset」を搭載。高品位SPXデジタルリバーブ(4タイプ)を搭載。Hi-Z入力対応。リンクアウトとモニターアウトを装備。付属のゴム製スタンドで30度または60度の角度調整が可能。Bluetoothワイヤレス接続対応。専用アプリケーションSTAGEPAS ControllerでiOS/Android端末から遠隔操作可能。オプションのバッテリー(
BTR-STP200は別売り)。持ち運びに便利な専用キャリングケース(
CASE-STP200は別売り)。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする