※製品代表画像
三菱マテリアル
難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1
1
1
2
2.5
1.5
3
3.5
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
20
25
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
16
20
25
全長(mm)
45
45
50
60
70
75
100
110
90
130
150
125
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61389355
品番
VQMHVD0100
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
4
刃径(Φmm)
1
最大切込み(mm)
2
コーティング
スマートミラクルコーティング(VQ)
刃先
シャープコーナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
寸法BHTA(°)
本体テーパ半角(2):15
許容差(mm)
シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります