曜日別特売
VQMHVD0150 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV 三菱マテリアル 61389364

※製品代表画像

VQMHVD0150 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV 三菱マテリアル 61389364
VQMHVD0150 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV 三菱マテリアル 61389364

難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)1.5
1.5
2
2.5
1
3
3.5
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
20
25
シャンク径(Φmm)4
全長(mm)45
内容量1本注文コード61389364品番VQMHVD0150
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃数4刃径(Φmm)1.5最大切込み(mm)3コーティングスマートミラクルコーティング(VQ)刃先シャープコーナRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法BHTA(°)本体テーパ半角(2):15許容差(mm)シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする