※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.2厚さ(mm)2.38ブレーカPP注文コード61391254品番CPMT080202PP CA125P
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・厚さ・ブレーカなど5種類から選べます他の種類を見る CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。
チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。
CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。