曜日別特売
LEKD203716WW-LD9 ユニット交換形DL傾斜天井 東芝ライテック 61392163

 

LEKD203716WW-LD9 ユニット交換形DL傾斜天井 東芝ライテック 61392163
LEKD203716WW-LD9 ユニット交換形DL傾斜天井 東芝ライテック 61392163

ユニット交換形DL傾斜天井

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個光源色温白色注文コード61392163品番LEKD203716WW-LD9
参考基準価格(税別)¥46,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質本体:鋼板、 枠:鋼板、反射板:アルミ幅(mm)190質量(kg)1.3周波数(Hz)50/60消費電力(W)13.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上本体:バージンホワイト、枠:バージンホワイト、反射板:梨地仕上げ保護等級IP20色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)119.7(100V) 122.3(200V) 120.5(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)139(100V) 70(200V) 59(242V)光束(Lm)1640埋め込み寸法(mm)Φ175配光角度(°)80調光方式PWM制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)5~100配光タイプ広角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする