曜日別特売
LEKG153911L2-LS9 ユニット交換形DL軒下CL 東芝ライテック 61392723

 

LEKG153911L2-LS9 ユニット交換形DL軒下CL 東芝ライテック 61392723
LEKG153911L2-LS9 ユニット交換形DL軒下CL 東芝ライテック 61392723

ユニット交換形DL軒下CL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個光源色電球色注文コード61392723品番LEKG153911L2-LS9
参考基準価格(税別)¥48,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板、カバー:ガラス、パッキン:シリコーン幅(mm)160質量(kg)2.2周波数(Hz)50/60消費電力(W)10.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上本体:バージンホワイト アクリル焼付塗装、 枠:バージンホワイト アクリル焼付塗装、反射板:バージンホワイト アクリル焼付塗装、パッキン:黒保護等級IP23色温度(K)2700遮光度10°光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)104.6(100V) 106.6(200V) 104.6(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)109(100V) 55(200V) 48(242V)光束(Lm)1130配光角度(°)100グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否配光タイプ広角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする