曜日別特売
TNMG160404R-ST CA125P 旋削用チップ TNMG-ST (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61392925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160404R-ST CA125P 旋削用チップ TNMG-ST (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61392925
TNMG160404R-ST CA125P 旋削用チップ TNMG-ST (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61392925

旋削用チップ TNMG-ST (CA125P 鋼加工用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
勝手右勝手
内容量1箱(10個)注文コード61392925品番TNMG160404R-ST CA125P
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。
チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。
CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。

用途鋼の旋削加工(中~荒)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.5勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカSTコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525

商品説明動画

鋼加工用 新CVDコーティング CA115P/CA125P プロモーションビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする