曜日別特売
SPMR120304 CA125P 旋削用チップ SPMR (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61394054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPMR120304 CA125P 旋削用チップ SPMR (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61394054
SPMR120304 CA125P 旋削用チップ SPMR (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61394054

旋削用チップ SPMR (CA125P 鋼加工用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
切刃長さ(mm)12.7
コーナー半径(mm)0.4
内容量1箱(10個)注文コード61394054品番SPMR120304 CA125P
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。
チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。
CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。

用途
鋼の旋削加工(中切削)
形状正方形90°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)0.4穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状なし材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7

商品説明動画

鋼加工用 新CVDコーティング CA115P/CA125P プロモーションビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする