曜日別特売
LEKD35971L-LD9 一体形DL3500軒下用 東芝ライテック 61399757

 

LEKD35971L-LD9 一体形DL3500軒下用 東芝ライテック 61399757
LEKD35971L-LD9 一体形DL3500軒下用 東芝ライテック 61399757

一体形DL3500軒下用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個埋め込み寸法(mm)Φ200光源色電球色注文コード61399757品番LEKD35971L-LD9
参考基準価格(税別)¥61,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
グリーン購入法適合定格電圧(V)100~242幅(mm)Φ220埋め込み寸法(mm)Φ200質量(kg)1.8定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)光束(Lm)3500消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)122.8(100V) 124.1(200V) 122.8(242V)保護等級IP23配光タイプ広角配光角度(°)75周波数(Hz)50/60材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地色温度(K)3000光源色電球色演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする