グリーン購入法適合定格電圧(V)100~242幅(mm)Φ220埋め込み寸法(mm)Φ200質量(kg)1.8定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)光束(Lm)3600消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)126.3(100V) 127.6(200V) 126.3(242V)保護等級IP23配光タイプ広角配光角度(°)75周波数(Hz)50/60材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地色温度(K)4000光源色白色演色指数(Ra)83