曜日別特売
LEKD60971W-LD9 一体形DL6000軒下用 東芝ライテック 61400229

 

LEKD60971W-LD9 一体形DL6000軒下用 東芝ライテック 61400229
LEKD60971W-LD9 一体形DL6000軒下用 東芝ライテック 61400229

一体形DL6000軒下用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色温度(K)4000
埋め込み寸法(mm)Φ200
光源色白色
内容量1個注文コード61400229品番LEKD60971W-LD9
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥79,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
グリーン購入法適合定格電圧(V)100~242幅(mm)Φ220埋め込み寸法(mm)Φ200質量(kg)1.8定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)光束(Lm)5300消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V)入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)115.7(100V) 117.7(200V) 117.7(242V)保護等級IP23配光タイプ広角配光角度(°)75周波数(Hz)50/60材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地色温度(K)4000光源色白色演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする