東芝ライテック
一体形DL9000一般形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
61400466
品番
LEDD-95021FW-LD9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥108,200
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
グリーン購入法
適合
定格電圧(V)
100~242
幅(mm)
Φ220
埋め込み寸法(mm)
Φ200
質量(kg)
3.3
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
保護等級
IP20
周波数(Hz)
50/60
色温度(K)
4000
光源色
白色
演色指数(Ra)
70