曜日別特売
LMT-21184K-LS9 直管ランプシステム本体 東芝ライテック 61401254

 

LMT-21184K-LS9 直管ランプシステム本体 東芝ライテック 61401254
LMT-21184K-LS9 直管ランプシステム本体 東芝ライテック 61401254

直管ランプシステム本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個幅(mm)170適合ガード:FBG-21000S注文コード61401254品番LMT-21184K-LS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,900
幅(mm)170質量(kg)1.5平均演色評価数(Ra)83定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)周波数(Hz)50/60材質本体:高耐食フェライト系ステンレス、反射板:高耐食フェライト系ステンレス仕上本体:クリア塗装、反射笠:クリア塗装定格電圧(V)100~242適合ガード:FBG-21000S光色昼白色相関色温度(K)5000消費電力(W)10.0(100V) 10.0(200V) 10.0(242V)入力電流(mA)105(100V) 53(200V) 44(242V)保護等級IP23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする