曜日別特売

PSS Oリングネジ込みタイプ S050

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本注文コード61402077品番7EC4900-389S050
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥336,300販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

高圧蒸気ろ過用ステンレスフィルターです。

仕様PSSシリーズ シリンダータイプ S050グレードアズワン品番65-3367-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする