曜日別特売
MCRF0014 RF アダプタ 4.1/9.5 プラグ TO 7/16 プラグ MULTICOMP 61402314

RF アダプタ 4.1/9.5 プラグ TO 7/16 プラグ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード61402314品番MCRF0014
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様同軸タイプからの変換:4.1 / 9.5 Mini DIN 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:7/16 DIN 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-アズワン品番65-1635-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする