PL-DS01CL1000B-2SET アルコール除菌スプレー(ヒアルロン酸入り) +LIFE 61402864

PL-DS01CL1000B-2SET アルコール除菌スプレー(ヒアルロン酸入り) +LIFE 61402864
PL-DS01CL1000B-2SET アルコール除菌スプレー(ヒアルロン酸入り) +LIFE 61402864
PL-DS01CL1000B-2SET アルコール除菌スプレー(ヒアルロン酸入り) +LIFE 61402864
PL-DS01CL1000B-2SET アルコール除菌スプレー(ヒアルロン酸入り) +LIFE 61402864
PL-DS01CL1000B-2SET アルコール除菌スプレー(ヒアルロン酸入り) +LIFE 61402864
PL-DS01CL1000B-2SET アルコール除菌スプレー(ヒアルロン酸入り) +LIFE 61402864

アルコール除菌スプレー(ヒアルロン酸入り)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(1000mL×2個)注文コード61402864品番PL-DS01CL1000B-2SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,516

身の回りの品への除菌に便利

成分エタノール 62vol% / 水 / グルコン酸クロルヘキシジン / ヒアルロン酸Naサイズ(mm)85×239エタノール含有率(%)62商品タイプ本体効果除菌
注意
※本製品は医薬品・医薬部外品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57628148
2021-01-05
用途: デスク周りの消毒
サービス業

商品自体は匂いも無く、良いものだと思うのですが、
ノズルをOFFにしておかないと、
アルコールがあふれてデスクがびしょ濡れになります。
6本買いましたが6本すべて。
たしかに「使用後はOFFに合わせてください」と注意書きが
ありますが、これは改善していただきたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え改善を検討いただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする