曜日別特売
No120 かなや刷子 ヘアーブラシ 携帯用 カナヤブラシ 61402968

かなや刷子 ヘアーブラシ 携帯用

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本材質(毛)豚毛注文コード61402968品番No120
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

柄は全て黒檀となっております。(ブラシクリーナーは木柄。)
ナイロンのヘアーブラシと違って静電気が起きにくくツヤが出ます。
ナイロンと違い適度な硬さなので頭皮マッサージ効果も御座います。

材質(毛)豚毛全長(mm)170材質(柄部)黒檀行数4幅(mm)28高さ(mm)29硬さミディアム(※猪(ハード)→黒豚(ミディアム)→ゴマ豚(ソフト))アズワン品番64-7733-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする