曜日別特売
- かなや刷子 爪ブラシ カナヤブラシ 61403065

かなや刷子 爪ブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード61403065品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

天然毛のしなやかな毛先で、爪の間に入った汚れ等をブラッシングで洗浄します。

仕様45角幅(mm)25全長(mm)45高さ(mm)25毛丈(mm)10材質(柄部)ホウの木材質(毛)白豚毛アズワン品番64-7733-50繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする