曜日別特売
SPLLA1XAXCXNZZ ガス検知モジュール センスポイントXCL ハネウェル 61407546

ガス検知モジュール センスポイントXCL

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番65-2783-47
内容量1個注文コード61407546品番SPLLA1XAXCXNZZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥113,300販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

余分な機能を省き、シンプルなガス測定に特化したモジュールです。
DC24V駆動です。
測定レンジのフルスケールに対し4-20mA出力
8種のガス測定ラインナップをご用意しております。
ホワイト・チャコールグレーの二色のラインナップをご用意しております。

仕様カラー:チャコールグレー 検知ガス:アンモニア 測定範囲:0-200ppm 使用温度範囲:-20~50℃ 仕様湿度:0~99%RH(結露なきこと) 重量:500g 外形寸法:113×113×59mm アナログ出力:2線式 4-20mA ※bluetooth機能はありませんアズワン品番65-2783-47
注意
※bluetooth機能はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする