曜日別特売

コネクタ DC 電源 プラグ 5A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様ジャック プラグ DC 種別:プラグ 定格電流:5A ピン 直径:- バレル 長さ:9.5mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ バレル内径:2.5mm バレル外径:5.5mm 定格電圧:- 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 終端:はんだ 終端方法:はんだ注文コード61408438品番760
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,050
仕様ジャック プラグ DC 種別:プラグ 定格電流:5A ピン 直径:- バレル 長さ:9.5mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ バレル内径:2.5mm バレル外径:5.5mm 定格電圧:- 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 終端:はんだ 終端方法:はんだアズワン品番65-1614-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする