曜日別特売
380-10-110-10-003000 コネクタ ヘッダ 10POS 1列 2.54MM MILL MAX 61408919

コネクタ ヘッダ 10POS 1列 2.54MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード61408919品番380-10-110-10-003000
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:10 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 製品群:380 シリーズ 種別:ヘッダアズワン品番65-1654-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする