曜日別特売
RAPC10S コネクタ 電源 エントリー ジャック 10A 24VDC SWITCHCRAFT 61409330

コネクタ 電源 エントリー ジャック 10A 24VDC

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61409330
品番
RAPC10S
参考基準価格(税別)¥3,340販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
仕様
種別:ジャック 定格電流:11A ピン 直径:2mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 終端 タイプ:スルーホール バレル内径:- 定格電圧:24V
アズワン品番
65-1638-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする