曜日別特売
S1012 コネクタ 電源 エントリー プラグ 10A 24VDC SWITCHCRAFT 61409339

コネクタ 電源 エントリー プラグ 10A 24VDCS1012

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61409339
品番
S1012
参考基準価格(税別)¥3,970販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
仕様
種別:プラグ 定格電流:11A ピン 直径:- バレル 長さ:18.19mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:- バレル内径:2mm バレル外径:5.54mm
アズワン品番
65-1652-64

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする