曜日別特売
09300160520 サイド エントリー フード サイズ16B メタル ハーティング 61410635

サイド エントリー フード サイズ16B メタル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様製品群:Han B シリーズ ケーブル出口角度:90ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 適合製品:Han 16B インサート & ベース ロック タイプ:2 レバー 角型 シェルサイズ:16B 全体の奥行き:93.5mm注文コード61410635品番09300160520
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様製品群:Han B シリーズ ケーブル出口角度:90ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 適合製品:Han 16B インサート & ベース ロック タイプ:2 レバー 角型 シェルサイズ:16B 全体の奥行き:93.5mmアズワン品番65-1393-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする