商品レビューを投稿する内容量1個仕様製品群:Han B シリーズ ケーブル出口角度:90ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 適合製品:Han 24B インサート & ベース ロック タイプ:2 レバー 角型 シェルサイズ:24B 全体の奥行き:120mm注文コード61410678品番09300240521
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)