曜日別特売
D95040-42 ソケット IC DIL エクステンド HARWIN 61413198

ソケット IC DIL エクステンド

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード61413198品番D95040-42
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様コンタクト数:40 コネクタ タイプ:DIP ピッチ間隔2.54mm 製品群:D95 シリーズ 列ピッチ:15.24mm コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:鉛(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:UL 94V-0 コネクタ取り付け方向:PCボード コンタクトクリップ 材質:ベリリウム 銅 コンタクトクリップ メッキ:金 コンタクト 抵抗:10mΩ コンタクト シェル メッキ:スズ コンタクト 終端:垂直スルーホール コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 定格電流:1A デメイティングフォース:0.5N 外部深さ:17.64mm 絶縁抵抗:10000MΩ リード間隔:2.54mm 長さ:50.8mm メイティングフォース:3N 成形材料:ガラス繊維入り PCT PCB穴径:0.8mm ピンフォーマット:DIP シェル コンタクト 材質:真鍮 定格電圧 VAC:100Vアズワン品番65-1607-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする