曜日別特売
1792812 ターミナル ブロック プラグ接続可能 8POS 12AWG フクハラ 61414248

ターミナル ブロック プラグ接続可能 8POS 12AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード61414248品番1792812
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:8 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:12A 定格電圧:320V 製品群:MVSTBW2.5 シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:角型電源 種別:プラグ 定格電圧 VAC:320V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWGアズワン品番65-1665-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする