1577633-1 ターミナル リング タング #10 16AWG ORG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61414564

ターミナル リング タング #10 16AWG ORG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード61414564品番1577633-1
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様スタッド サイズ メトリック:M5 スタッド サイズ インペリアル:#10 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.31mmイ 製品群:- 絶縁体 色:オレンジ 絶縁体 材質:PEEK(Polyetheretherketone) SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする