曜日別特売
NXT 5-30U-M7WS 480 ネクシスNXT NXTシリーズ PALL(ポール) 61418588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネクシスNXT NXTシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量1セット(12本)
アズワン品番65-3369-38
内容量1セット(12本)注文コード61418588品番NXT 5-30U-M7WS 480
参考基準価格(税別)¥144,840販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

CoLDメルトファイバーフィルターです。

仕様カートリッジ長さ:30インチ フィルターメディア材質:ポリプロピレン ろ過精度:5μm 形状:SOE ボンフィン226 O-リングツイストロックアズワン品番65-3369-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする