曜日別特売
NXT 20-20UW 480 ネクシスNXT NXTシリーズ PALL(ポール) 61418606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネクシスNXT NXTシリーズ

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可123日以内出荷とは
内容量1セット(10本)
アズワン品番65-3369-33
内容量1セット(10本)注文コード61418606品番NXT 20-20UW 480
参考基準価格(税別)¥48,640販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

CoLDメルトファイバーフィルターです。

仕様カートリッジ長さ:20インチ フィルターメディア材質:ポリプロピレン ろ過精度:20μm 形状:DOEエンドキャップなしアズワン品番65-3369-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする