曜日別特売
108-0306-001 バナナ プラグ 15A ソルダーレス オレンジ CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 61419595

バナナ プラグ 15A ソルダーレス オレンジ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード61419595品番108-0306-001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:オレンジ コンタクト 材質:真鍮 製品群:-アズワン品番65-1611-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする