L11P.0100.2.00TH35 ミニ 小径溝入れ加工用インサート L11P~ HORN 61421107

L11P.0100.2.00TH35 ミニ 小径溝入れ加工用インサート L11P~ HORN 61421107
L11P.0100.2.00TH35 ミニ 小径溝入れ加工用インサート L11P~ HORN 61421107

ミニ 小径溝入れ加工用インサート L11P~

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード61421107品番L11P.0100.2.00TH35
参考基準価格(税別)¥12,180販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法d(mm)7寸法a(mm)11溝幅(mm)1-2寸法s(mm)4.2溝深さ(mm)3.5寸法f(mm)7.5寸法Dmin(Φmm)11.5寸法w(mm)1適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)寸法t max(mm)3.5最小下穴径(Φmm)11.5
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする