AB1A0157WH4 プロファイル・スター ABシリーズ PALL(ポール) 61422027

AB1A0157WH4 プロファイル・スター ABシリーズ PALL(ポール) 61422027
AB1A0157WH4 プロファイル・スター ABシリーズ PALL(ポール) 61422027
AB1A0157WH4 プロファイル・スター ABシリーズ PALL(ポール) 61422027

プロファイル・スター ABシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
アズワン品番65-3367-92
内容量1本注文コード61422027品番AB1A0157WH4
参考基準価格(税別)¥22,550販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。
設備の小型化とろ過時間の短縮
正確なろ過精度による製品の歩留まり向上
幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。

仕様カートリッジ長さ:10インチ 材質:フィルターメディア、サポートコア、エンドキャップ、アウターケージ、アダプター(ABシリーズ):ポリプロピレン サイドシール:シームレス構造 耐差圧:~50℃…0.50MPa、~80℃…0.34MPa 定格ろ過精度:1.5μmアズワン品番65-3367-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする