LS11P.0200.1.D2EG55 ミニ 小径溝入れ加工用インサート LS11P~ HORN 61422927

LS11P.0200.1.D2EG55 ミニ 小径溝入れ加工用インサート LS11P~ HORN 61422927
LS11P.0200.1.D2EG55 ミニ 小径溝入れ加工用インサート LS11P~ HORN 61422927

ミニ 小径溝入れ加工用インサート LS11P~

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード61422927品番LS11P.0200.1.D2EG55
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
最小下穴径(Φmm)10.5最大溝深さ(mm)2.5溝幅(mm)1.5-2.5寸法w(mm)2寸法s(mm)4.2寸法f(mm)6.5寸法a(mm)10寸法r(mm)0.2寸法d(mm)7寸法t max(mm)2.5寸法Dmin(Φmm)10.5適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする